Micromètre intérieur à 3 touches Mitutoyo 368-162, Plage de mesure, minimum: 8 mm | Plage de mesure, maximum: 10 mm
Micromètres d'intérieur HOLTEST à 3 touches sans bague et sans rallonge pour trou borgne - Série 368
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :368-162
Rubix :0124-0323058
EAN :4946368517162




Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 8 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 10 mm |
| Profondeur de mesure standard | 104 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE INT 8- 10MM HOLTEST 368-162
Lecture jusqu'à 12 mm : 0,001 mm au dessus de 12 mm : 0,005 mm. Surfaces de mesure : 2 - 6 mm : Carbure 6 - 12 mm : Carbure de tungstène revêtu de Tin 12 - 300 mm : Acier trempé revêtu de Tin Cône : carbure de tungstène. Livré en coffret, clé. Analogique. Unité de mesure métrique. Profondeur sans rallonge 59 mmDimensions : L1 : 59 mm ; L2 : 102 - 104 mm ; a : 2 mm ; c : 2,5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 8 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 10 mm |
| Profondeur de mesure standard | 104 mm |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 59 mm |
| Dim. A | 2 mm |
| Numérique | non |
| Coffret | oui |
| Erreur admissible | 0,002 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,00 € HT
/ unité
476,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h