Coffret de micromètres d'intérieur Tesa Technology 06130223, Plage de mesure, minimum: 20 mm | Plage de mesure, maximum: 40 mm
TESA IMICRO capa µ system, jeux complets à affichage digital
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa Technology :06130223
Rubix :0127-0553585
EAN :7630041117226

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 20 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 40 mm |
| Type | a affichage digital |
Détails articles : IMICRO CAPA COMPARATEUR 20-40 (JEU)
Une judicieuse association du système de mesure TESA, capacitif, et du cône de mesure TESA IMICRO, unique en son genre.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 20 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 40 mm |
| Type | a affichage digital |
| Nombre de micromètres | 4 |
| Nombre de rallonges | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 230,13 € HT
/ jeu
11 076,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours