Coffret de micromètres d'intérieur Mitutoyo 468-985, Plage de mesure, minimum: 75 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm

Micromètres d'intérieur HOLTEST à 3 touches avec bague et sans rallonge - Série 468

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :468-985
Rubix :0124-0152583
EAN :4946368562957
MICROMETRE INT 75-100MM 46896510 468-985

Résumé technique

Plage de mesure, minimum75 mm
Plage de mesure, maximum100 mm
Typemicrometre int 75-100mm 46896510 468-985
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICROMETRE INT 75-100MM 46896510 468-985


Applications

Avec bague de réglages. Précision : 6 - 20 mm : ± 0.002 mm, 20 - 100 : ± 0.003 mm. Résolution : 0.001 mm. Touches en carbure revêtues TiN.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum75 mm
Plage de mesure, maximum100 mm
Typemicrometre int 75-100mm 46896510 468-985
Nombre de micromètres2
Nombre de rallonges0
Diamètre87 mm
Nombre de bagues de réglage1
5 164,87 HT
/ jeu
6 197,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.