Coffret de micromètres d'intérieur Mitutoyo 468-981, Plage de mesure, minimum: 6 mm | Plage de mesure, maximum: 12 mm
Micromètres d'intérieur HOLTEST à 3 touches avec bague et sans rallonge - Série 468
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :468-981
Rubix :0124-0475034
EAN :4946368562919

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 6 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 12 mm |
| Type | micrometre dig int 6/12mm holtest 468-981 |
Documents
Détails articles : MICROMETRE DIG INT 6/12MM HOLTEST 468-981
Applications
Avec bague de réglages. Précision : 6 - 20 mm : ± 0.002 mm, 20 - 100 : ± 0.003 mm. Résolution : 0.001 mm. Touches en carbure revêtues TiN.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 6 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 12 mm |
| Type | micrometre dig int 6/12mm holtest 468-981 |
| Nombre de micromètres | 3 |
| Nombre de rallonges | 0 |
| Diamètre | 10 mm |
| Nombre de bagues de réglage | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 676,73 € HT
/ jeu
6 812,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours