Ruban adhésif de masquage Tesa 04334-00002-00, Longueur: 50 m | Largeur: 30 mm | Couleur: Jaune
tesa® 4334 - Ruban pour peinture de qualité supérieure pour des bords peints précis et nets, 50 m x 30 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04334-00002-00
Rubix :2251-8227250
EAN :4042448816115

Documents
Détails articles : RUBAN ADH.MASQUAGE DE PRECISION 50X30MM JAUNE
Le ruban de masquage tesa® 4334 Precision Mask® est la solution idéale pour des travaux de peinture précis et professionnels. Conçu pour réaliser des bords nets et sans bavures, il combine performance, durabilité et facilité d’utilisation sur une grande variété de surfaces.
Caractéristiques :
Ce ruban Precision Mask® est conçu avec un support en papier japonais Washi extrafin et une masse adhésive acrylique. Cette combinaison assure une adhérence fiable sur les surfaces lisses comme le verre, le PVC ou l’aluminium, tout en garantissant un retrait propre sans résidus, même après plusieurs semaines. Il résiste aux peintures à base d’eau ou de solvants et est parfaitement adapté aux applications de masquage bicolore ou de peinture par pulvérisation avec séchage au four. Sa finesse permet une application précise et un rendu impeccable.
Spécifications :
- Support : papier Washi extrafin.
- Masse adhésive : acrylique.
- Épaisseur totale : 90 µm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 1,8 N/cm.
- Résistance à la rupture : 30 N/cm.
- Température maximale (30 min) : 120 °C.
- Utilisation en intérieur : jusqu'à 6 mois.
- Utilisation en extérieur : jusqu'à 8 semaines.
- Résistance aux UV : élevée.
Informations sur la marque :
tesa® est l’une des marques leaders mondiales dans le domaine des solutions adhésives techniques. Fondée en 1890, la société fait partie du groupe Beiersdorf. Avec plus de 125 ans d’expérience, tesa propose plus de 7 000 produits destinés à des applications industrielles et professionnelles dans plus de 100 pays. La marque se distingue par son engagement en faveur de l’innovation, de la qualité et du développement durable. Ses solutions sont utilisées dans des secteurs variés : automobile, électronique, bâtiment, logistique ou encore la santé.
Caractéristiques :
Ce ruban Precision Mask® est conçu avec un support en papier japonais Washi extrafin et une masse adhésive acrylique. Cette combinaison assure une adhérence fiable sur les surfaces lisses comme le verre, le PVC ou l’aluminium, tout en garantissant un retrait propre sans résidus, même après plusieurs semaines. Il résiste aux peintures à base d’eau ou de solvants et est parfaitement adapté aux applications de masquage bicolore ou de peinture par pulvérisation avec séchage au four. Sa finesse permet une application précise et un rendu impeccable.
Spécifications :
- Support : papier Washi extrafin.
- Masse adhésive : acrylique.
- Épaisseur totale : 90 µm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 1,8 N/cm.
- Résistance à la rupture : 30 N/cm.
- Température maximale (30 min) : 120 °C.
- Utilisation en intérieur : jusqu'à 6 mois.
- Utilisation en extérieur : jusqu'à 8 semaines.
- Résistance aux UV : élevée.
Informations sur la marque :
tesa® est l’une des marques leaders mondiales dans le domaine des solutions adhésives techniques. Fondée en 1890, la société fait partie du groupe Beiersdorf. Avec plus de 125 ans d’expérience, tesa propose plus de 7 000 produits destinés à des applications industrielles et professionnelles dans plus de 100 pays. La marque se distingue par son engagement en faveur de l’innovation, de la qualité et du développement durable. Ses solutions sont utilisées dans des secteurs variés : automobile, électronique, bâtiment, logistique ou encore la santé.
Points forts
- Finition parfaite avec des bords de peinture nets et sans bavures.
- Retrait facile sans laisser de traces, même après plusieurs semaines.
- Haute résistance aux UV pour une tenue durable en extérieur.
- Excellente performance sur surfaces lisses et légèrement texturées.
- Polyvalence avec peintures à base d’eau ou de solvants.
- Idéal pour les applications de masquage bicolore de haute précision.
- Compatible avec les procédés de séchage au four jusqu’à 120 °C pendant 30 minutes.
- Support ultrafin facilitant une application précise.
- Retrait facile sans laisser de traces, même après plusieurs semaines.
- Haute résistance aux UV pour une tenue durable en extérieur.
- Excellente performance sur surfaces lisses et légèrement texturées.
- Polyvalence avec peintures à base d’eau ou de solvants.
- Idéal pour les applications de masquage bicolore de haute précision.
- Compatible avec les procédés de séchage au four jusqu’à 120 °C pendant 30 minutes.
- Support ultrafin facilitant une application précise.
Applications
Le ruban tesa® 4334 Precision Mask® est un incontournable pour les professionnels de la peinture et du revêtement. Il convient aux travaux en intérieur comme en extérieur, même sur des surfaces exposées à la lumière. Il est utilisé pour les masquages longs durant les rénovations, la décoration ou les applications de peinture industrielle. Parfait pour les surfaces lisses comme le verre, le plastique, l’aluminium ou les surfaces légèrement texturées, il est aussi très efficace dans les environnements de peinture automobile ou industriels avec séchage thermique.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | jaune |
| Epaisseur | 0,09 mm |
| Matière | papier washi/acrylique |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,55 € HT
/ 5 rouleaux
65,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
