Ruban adhésif de masquage 3M 7000050073, Longueur: 16.45 m | Largeur: 12.7 mm | Couleur: Incolore
Ruban adhésif polyéthylène 3M 5423, Transparent, 12 mm x 16.5 m
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000050073
Rubix :0168-8119144
Fabricant :7000050073

Détails articles : RUBAN UHMW-PE/CAOUTCHOUC 5423 16,5M X 12 MM UC18
Le ruban 3M UHMW Polyéthylène 5423 transparent est doté d'un adhésif caoutchouc et d'un protecteur papier. Version plus épaisse du 5421.
Points forts
Support polyester UHMW de 254µm qui offre une excellent résistance à l'usure
-Transparent
-Autolubrifiant
-Usage général
-Convient à des températures de-30C° à 105 C°
-Faible adhérence qui facilite le nettoyage des encres, colles et mastics
-Transparent
-Autolubrifiant
-Usage général
-Convient à des températures de-30C° à 105 C°
-Faible adhérence qui facilite le nettoyage des encres, colles et mastics
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,45 m |
| Couleur | incolore |
| Epaisseur | 0,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 239,48 € HT
/ 18 unités
1 487,38 € TTC

- Epuisé