Ruban adhésif de masquage 3M 21331, Longueur: 65.8 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Vert
Ruban adhésif polyester 3M 8403
Voir les informations techniquesRéférences
3M :21331
Rubix :0168-8003173
Fabricant :7000001173
EAN :0021200614606
Détails articles : RUBAN POLYESTER/SILICONE VERT 8403 66 M X 50,8 MM UC24
Le ruban polyester 3M 8403 est un ruban doté d'un adhésif silicone pigmenté de vert. Epaisseur 0.06 mm.
Points forts
Fin avec une très bonne résistance
-S'enlève proprement et reste souple après 3 heures d'autoclave, supporte les bains acides et caustiques.
-Bonne tenue dans le temps
-S'enlève proprement et reste souple après 3 heures d'autoclave, supporte les bains acides et caustiques.
-Bonne tenue dans le temps
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 65,8 m |
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 612,08 € HT
/ 24 rouleaux
5 534,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
