Ruban adhésif de masquage 3M 50989, Longueur: 120 m | Largeur: 5000 mm | Couleur: Violet
3M Film de masquage intégral Premium Plus
Voir les informations techniquesRéférences
3M :50989
Rubix :0168-8226201
Fabricant :7000071806
EAN :04046719465682
Détails articles : FMI PREMIUM PURPLE 5MX120M
Le film de masquage premium plus violet 3M est une bâche en plastique haute densité premium qui lutte contre les empreintes d’humidité ou les ombres sur les surfaces des véhicules peints. Ce film premium facilite la manipulation et adhère mieux aux véhicules. En outre, il a été conçu de sorte que le ruban puisse être repositionné sans déchirures, et il est plus facile à couper pour une meilleure manipulation des contours de la carrosserie. Il supporte les températures jusqu’à 120 °C pendant 1 heure, et est donc compatible avec toutes les méthodes de séchage, y compris avec les lampes infrarouge et les fours. La surface latérale de la face supérieure du film est spécialement traitée pour offrir une excellente adhérence aux peintures à base de solvants ou d’eau, évitant les problèmes d’écaillage tout au long du processus de retouche.
Luttez contre les empreintes d’humidité ou les ombres sur les surfaces des véhicules peints avec le film de masquage premium plus violet 3M. Notre film de masquage est une bâche en plastique haute densité premium dotée de propriétés d’adhérence supérieures aux véhicules.
Points forts
Utilisez le film pour lutter contre les empreintes et les ombres sur les surfaces des véhicules peints.
Film durable transparent, haute densité et résistant aux déchirures formulé pour fournir une excellente adhérence aux survaporisations de peinture
Bénéficiez d’une amélioration de la manipulation et de l’adhérence aux véhicules
Traité pour résister à l’écaillage de l’apprêt, de la couche de base et de l’enduit
Film durable transparent, haute densité et résistant aux déchirures formulé pour fournir une excellente adhérence aux survaporisations de peinture
Bénéficiez d’une amélioration de la manipulation et de l’adhérence aux véhicules
Traité pour résister à l’écaillage de l’apprêt, de la couche de base et de l’enduit
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 5000 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 m |
| Couleur | violet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,49 € HT
/ rouleau
214,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours