Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-D032
Tenon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CG-D032
Rubix :0338-2088200
Fabricant :CG-D032
EAN :3618035780773
Documents
Détails articles : CHAPE TENON ARRIERE POUR DIA.32 CG-D032
La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Tenon
Informations techniques
Attributs
| Type | chape tenon arriere pour dia.32 cg-d032 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,60 € HT
/ unité
22,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours