Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMM-U-86-D40-60H-102-S1
Kit
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMM-U-86-D40-60H-102-S1
Rubix :0326-2564665
Fabricant :1586372
EAN :4052568242961
Détails articles : KIT PARALLELE EAMM-U-86-D40-60H-102-S1
Kit parallèle EAMM-U-86-D40-60H-102-S1 convient pour les actionneurs électriques. Taille=86, Position de montage=indifférent, Vitesse de rotation max.=5000 1/min, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %
présence de SVHC >0,1% - Substance : 2,2'-Methylenbis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
Cas : 119-47-1
Cas : 119-47-1
Informations techniques
Attributs
| Type | kit parallèle eamm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,62 € HT
/ unité
1 121,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours