Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JXC832

Contrôleur de moteur

Voir les informations techniques

Références

SMC :JXC832
Rubix :0338-2262599
Fabricant :JXC832
CONTROLEUR 4 AXES JXC832

Résumé technique

Typecontrôleur de moteur

Détails articles : CONTROLEUR 4 AXES JXC832


Contrôle d'un ou plusieurs axes d'un maximum de 4 actionneurs électriques.Compatible avec les actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEPY/LEPS, LEH.Entrée des données de pas : maximum 2048 points.Instructions de coordonnées de position absolues/relatives.Opération de positionnement/poussée.Approximation de l'interpolation linéaire/circulaire.

Points forts

Contrôle d'un ou plusieurs axes d'un maximum de 4 actionneurs électriques.Compatible avec les actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEPY/LEPS, LEH.Entrée des données de pas : maximum 2048 points.Instructions de coordonnées de position absolues/relatives.Opération de positionnement/poussée.Approximation de l'interpolation linéaire/circulaire.

Informations techniques


Attributs
Typecontrôleur de moteur
3 746,05 € HT
/ unité
4 495,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours