Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-F020
Flasque
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CG-F020
Rubix :0338-2259763
Fabricant :CG-F020
EAN :3618035780674
Documents
Détails articles : FLASQUE CG-F020
La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Flasque
Informations techniques
Attributs
| Type | flasque cg-f020 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,87 € HT
/ unité
17,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours