Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo WBN-20/25

Fixation

Voir les informations techniques

Références

Festo :WBN-20/25
Rubix :0326-2180332
Fabricant :8610
EAN :4052568020279
FIXATION OSCILLANTE WBN-20/25 8610

Résumé technique

Typemontage pivotant wbn

Détails articles : FIXATION OSCILLANTE WBN-20/25 8610


fixation oscillante WBN-20/25 pour vérins EGZ, EGN, DSN, ESNU, DSNU. Taille=20/25, Classe de résistance à la corrosion KBK=1 - Faibles effets de corrosion, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=67 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typemontage pivotant wbn
31,76 € HT
/ unité
38,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours