Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CM-E032B

Tenon CM-E032B

Voir les informations techniques

Références

SMC :CM-E032B
Rubix :0338-2055417
Fabricant :CM-E032B
EAN :3618035750318
TENON CM-E032B

Résumé technique

Typechape support de pivotement

Détails articles : TENON CM-E032B


Les vérins en acier inoxydable de la série CM2 sont compacts, légers et très performants. Le joint de piston et le joint de tige améliorés augmentent considérablement la durée de vie des unités. Les pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série CM2 offre une grande variété d'options de montage et peut être équipée d'un interrupteur automatique.

Informations techniques


Attributs
Typechape support de pivotement
9,26 € HT
/ unité
11,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours