Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CS5063(F)

Tenon arrière à rotule

Voir les informations techniques

Références

SMC :CS5063(F)
Rubix :0338-2094956
Fabricant :CS5063(F)
TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D63

Résumé technique

Typetenon arriere droit rotule mp6 acier verin iso d63
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D63


Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
Tenon arriêre ç rotule

Informations techniques


Attributs
Typetenon arriere droit rotule mp6 acier verin iso d63
Diamètre vérin63 mm
90,56 € HT
/ unité
108,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h