Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HBN-32X2
Fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HBN-32X2
Rubix :0326-2180762
Fabricant :195851
EAN :4052568044701

Détails articles : FIXATION PAR PATTES HBN-32X2 195851
Fixation par pattes HBN-32X2 pour vérin DSNU, ESNU. Taille=32, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=247 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matériau Fixation=(* Acier, * zingué)
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation par le pied |
|---|---|
| Raccordement 1 | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,58 € HT
/ unité
34,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours