Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC LEY-L032

Actionneur electrique série ley

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :LEY-L032
Rubix :0338-2261308
EAN :3618035976749
ACTIONNEUR ELECTRIQUE SERIE LEY LEY-L032

Résumé technique

Typeactionneur electrique serie ley ley-l032

Documents

Détails articles : ACTIONNEUR ELECTRIQUE SERIE LEY LEY-L032


Les actionneurs électriques de la série LE* sont encore plus simples à installer et à utiliser qu'auparavant grâce au réglage simplifié. Ils comblent parfaitement le fossé technologique existant entre les actionneurs électriques complexes actuels et les vérins pneumatiques standard. La série LE* comprend quatre produits différents : trois actionneurs linéaires LEY (à tige), LES (table linéaire) et LEF (modèle guidé) et une gamme importante de pinces électriques (LEH). Tous les modèles, dont les capacités de performances sont communes (ex. : mécanisme de verrouillage contre les chutes), peuvent être livrés avec les paramètres du contrôleur préréglés. De cette manière, seuls la vitesse et le positionnement devront être réglés par le logiciel « Paramétrage simplifié » ou par un boîtier de commandes utilisant le contrôleur LEC fourni avec les modèles LE*.Notre « approche simplifiée de la programmation » de ces actionneurs électriques diminue considérablement la durée des réglages et améliore le fonctionnement des actionneurs électriques.
Actionneur electrique serie ley

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur electrique serie ley ley-l032
19,95 € HT
/ unité
23,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours