Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC NT-08SUS

Ecrou d'extrémité de tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :NT-08SUS
Rubix :0338-2398177
Fabricant :NT-08SUS
EAN :3618036278354
ECROU DE TIGE NT-08SUS

Résumé technique

Typeecrou de tige nt-08sus

Détails articles : ECROU DE TIGE NT-08SUS


La série CG5-S de SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour les applications de lavage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intensif. L'utilisation d'additifs non toxiques permet une utilisation en toute confiance dans les équipements pour les aliments, les boissons, les produits médicaux, etc. Le CG5-S peut être démonté, ce qui permet de remplacer les joints d'étanchéité et de prolonger ainsi sa durée de vie. SMC fournit des bouchons pour les filetages de montage non utilisés afin d'éviter l'accumulation de résidus dans les filetages. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les pièces métalliques externes permet d'améliorer la résistance à la corrosion dans les environnements exposés à l'eau.

Points forts

Série applicable : CG5Tailles d'alésage applicables (mm) : 20 à 100.

Informations techniques


Attributs
Typeecrou de tige nt-08sus
8,94 € HT
/ unité
10,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours