Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo VABA-S6-7-S2-3-P-G1
Plaque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABA-S6-7-S2-3-P-G1
Rubix :0326-2564231
Fabricant :1302079
EAN :4052568229528
Détails articles : PLAQUE ADAPTAT. VABA-S6-7-S2-3-P-G1
Plaque d'adaptation VABA-S6-7-S2-3-P-G1 Largeur=60 mm, Position de montage=indifférent, Nombre maximal de bobines=26, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Tension de service nominale CC=24 V
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d'adaptation pour vsva iso 15407-2, iso 5599-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
463,19 € HT
/ unité
555,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
