Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DASI-B10-40-S12

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :DASI-B10-40-S12
Rubix :0326-2566738
Fabricant :564312
EAN :4052568056957
SUPPORT CAPTEUR DASI-B10-40-S12

Résumé technique

Typekit d'adaptation

Détails articles : SUPPORT CAPTEUR DASI-B10-40-S12


Support de capteur DASI-B10-40-S12 pour la fixation du capteur de proximité SIEN sur la pince à serrage radial HGRT. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Couple de serrage=1,2 Nm, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typekit d'adaptation
44,35 € HT
/ unité
53,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours