Tenaille Knipex 99 11 250, Longueur: 250 mm | Capacité de coupe: 3.3 mm

Tenaille russe

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :99 11 250
Rubix :7510-5314332
EAN :4003773071402
TENAILLE RUSSE FTE DEMULTIPLICAT. 250MM

Résumé technique

Capacité de coupe3,3 mm
Longueur250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TENAILLE RUSSE FTE DEMULTIPLICAT. 250MM


25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille. Convient également à l’assemblage d’armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée. Pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine. Pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération. Charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais. Forme particulièrement effilée pour ligaturer les fils de fer situés en profondeur. Soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer. Dureté des tranchants env. 61 HRC. tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe3,3 mm
Longueur250 mm
Poids429 g
44,02 € HT
/ unité
52,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h