Tenaille Gedore 8380-250 TL, Longueur: 250 mm | Capacité de coupe: 1.6 mm
Tenaille - 8380-225 TL
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :8380-250 TL
Rubix :8965-5441172
Fabricant :6752100
EAN :4010886675212

Détails articles : TENAILLE 250 MM 8380-250 TL
La tenaille Gedore 8380 conjugue tranchants de précision et tête géométriquement optimisée pour faciliter l'accès dans les zones encombrées. Disponible en trois longueurs.
Caractéristiques :
La tenaille Gedore 8380, également appelée pince Monier ou tenaille russe, est fabriquée en acier à outils de qualité. Elle dispose de tranchants de précision, trempés par induction, ce qui garantit une dureté homogène et durable sur toute la zone de coupe. La tête et la zone des branches sont géométriquement optimisées afin de faciliter l'accès dans les espaces réduits. Les poignées, finition métal laqué gris acier, bénéficient d'un gainage plastique par trempage.
Spécifications :
- Matériau : acier à outils.
- Dureté Rockwell des tranchants : 61 à 63 HRC.
- Capacité de coupe fils mi-durs : 1,6 mm.
- Couleur : gris et bleu.
- Poignées : gainées par trempage.
- Longueur 225 mm (réf. 8380-225 TL) : longueur becs 16 mm, largeur bec 31,0 mm, épaisseur bec 22,0 mm, poids 0,358 kg.
- Longueur 250 mm (réf. 8380-250 TL) : longueur becs 16 mm, largeur bec 35,0 mm, épaisseur bec 25,0 mm, poids 0,423 kg.
- Longueur 280 mm (réf. 8380-280 TL) : longueur becs 16 mm, largeur bec 35,0 mm, épaisseur bec 25,0 mm, poids 0,541 kg.
Normes :
- DIN ISO 9242 (forme A) : prescrit les principales dimensions des tenailles de maçon ainsi que les valeurs d'essai en vue de vérifier leur aptitude fonctionnelle.
Caractéristiques :
La tenaille Gedore 8380, également appelée pince Monier ou tenaille russe, est fabriquée en acier à outils de qualité. Elle dispose de tranchants de précision, trempés par induction, ce qui garantit une dureté homogène et durable sur toute la zone de coupe. La tête et la zone des branches sont géométriquement optimisées afin de faciliter l'accès dans les espaces réduits. Les poignées, finition métal laqué gris acier, bénéficient d'un gainage plastique par trempage.
Spécifications :
- Matériau : acier à outils.
- Dureté Rockwell des tranchants : 61 à 63 HRC.
- Capacité de coupe fils mi-durs : 1,6 mm.
- Couleur : gris et bleu.
- Poignées : gainées par trempage.
- Longueur 225 mm (réf. 8380-225 TL) : longueur becs 16 mm, largeur bec 31,0 mm, épaisseur bec 22,0 mm, poids 0,358 kg.
- Longueur 250 mm (réf. 8380-250 TL) : longueur becs 16 mm, largeur bec 35,0 mm, épaisseur bec 25,0 mm, poids 0,423 kg.
- Longueur 280 mm (réf. 8380-280 TL) : longueur becs 16 mm, largeur bec 35,0 mm, épaisseur bec 25,0 mm, poids 0,541 kg.
Normes :
- DIN ISO 9242 (forme A) : prescrit les principales dimensions des tenailles de maçon ainsi que les valeurs d'essai en vue de vérifier leur aptitude fonctionnelle.
Points forts
- Tranchants trempés par induction à 61 – 63 HRC : durabilité accrue de la zone de coupe, maintien du fil de taille dans le temps.
- Coupe franche jusqu'à 1,6 mm sur fils mi-durs, sans déformation des extrémités coupées.
- Tête à géométrie optimisée : intervention facilitée dans les zones à faible dégagement.
- Poignées gainées : confort de préhension et grip amélioré.
- Coupe franche jusqu'à 1,6 mm sur fils mi-durs, sans déformation des extrémités coupées.
- Tête à géométrie optimisée : intervention facilitée dans les zones à faible dégagement.
- Poignées gainées : confort de préhension et grip amélioré.
Applications
- Maintenance industrielle générale : coupe et façonnage de fils métalliques, ligatures et câbles de faible section en acier mi-dur.
- Électrotechnique et câblage : raccordement et coupe de fils dans les coffrets électriques, armoires de distribution et espaces à accès restreint.
- Bâtiment et génie civil : tronçonnage des fils de ligature d'armatures béton, etc.
- Chaudronnerie légère et serrurerie : coupe de fils et tiges de petit diamètre en contexte atelier.
- Électrotechnique et câblage : raccordement et coupe de fils dans les coffrets électriques, armoires de distribution et espaces à accès restreint.
- Bâtiment et génie civil : tronçonnage des fils de ligature d'armatures béton, etc.
- Chaudronnerie légère et serrurerie : coupe de fils et tiges de petit diamètre en contexte atelier.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Poids | 423 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,40 € HT
/ unité
43,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours