Ligne de vie temporaire Tractel 62862, Longueur : 18 m
Tempo 3 - Ligne de vie temporaire
Voir les informations techniquesRéférences
Tractel :62862
Rubix :0197-6245672
EAN :3600230628622
Détails articles : LIGNE DE VIE TEMPORAIRE TEMPO 3
Tempo 3 est une ligne de vie provisoire, rapide à installer. Utilisant un cordage en drisse et un système de tension. Elle autorise la circulation simultanée de 3 utilisateurs. Peut être utilisée sur des longueurs de 5 à 18 mètres entre deux points d'ancrage suffisamment résistants (15 kN). Conforme aux normes EN 795:2012 et CEN/TS 16 415:2013.
Points forts
Compacte, la plus rapide à installer et la plus performante disponible sur le marché. Utilisant un cordage en drisse statique renforcé et un système de tension, la Tempo 3 autorise la circulation simultanée de 3 utilisateurs. Cette ligne de vie offre la possibilité de mettre en place une ligne de vie temporaire d'une longueur maximale de 18 mètres entre deux points d'ancrage suffisamment résistants (15 kN).
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,47 € HT
/ unité
469,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours