Ligne de vie temporaire Petzl L052AA03, Longueur : 5 m
Longe de maintien GRILLON
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :L052AA03
Rubix :5544-6202358
EAN :3342540821521
Détails articles : LONGE GRILLON U 5 M
La longe GRILLON de Petzl est une solution de maintien au travail conçue pour offrir un ajustement précis lors des interventions nécessitant un positionnement stable. Elle s’utilise en complément d’un dispositif d’arrêt des chutes et s’adapte aux configurations variées rencontrées sur chantier.
Caractéristiques :
La longe GRILLON repose sur un mécanisme de réglage/blocage à came pivotante, qui permet d'ajuster la longueur de façon progressive sans outil. Selon la configuration du poste, elle s'utilise à double sur les points d'attache latéraux du harnais (favorisant une meilleure répartition de la charge au niveau de la ceinture) ou à simple sur le point d'attache ventral, lorsque l'amarrage est situé au-dessus de l'utilisateur. Dans ce second cas, la charge se répartit entre la ceinture et les cuisses.
Une gaine de protection amovible protège la corde des zones de contact abrasives et favorise le coulissement. Retirée lors d'un usage à simple, elle permet de remonter au plus près de l'ancrage. Les deux extrémités sont pourvues de terminaisons cousues avec manchon en plastique, maintenant le connecteur en position et limitant l'abrasion de la corde.
La longe est disponible en 7 longueurs et en deux coloris (blanc/jaune et noir) et comporte une étiquette de couleur à chaque extrémité pour identifier la longueur immédiatement. Les pièces détachées sont disponibles séparément, ce qui permet de prolonger la durée de vie du produit.
Spécifications :
- Matériaux : polyamide, polyester, aramide, aluminium et acier inoxydable.
- Longueurs disponibles : 2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m.
- Coloris : blanc/jaune, noir.
- Poids selon longueur : 480 g (2 m), 560 g (3 m), 640 g (4 m), 720 g (5 m), 1 075 g (10 m), 1 475 g (15 m), 1 875 g (20 m).
- Charge utile : 140 kg.
- Résistance maximale transmissible à la structure (ancrage provisoire et ligne de vie) : 18 kN.
- Usage réservé à une seule personne.
- Garantie fabricant : 3 ans.
Normes :
- EN 358:2018 : norme européenne relative aux longes de maintien au travail et aux systèmes de maintien au travail, définissant les critères de résistance et de sécurité applicables à ce type d'EPI.
- EN 795:2012 type B : norme européenne relative aux dispositifs d'ancrage provisoires destinés à ceinturer une structure.
- EN 795:2012 type C : norme européenne applicable aux lignes de vie horizontales flexibles.
Caractéristiques :
La longe GRILLON repose sur un mécanisme de réglage/blocage à came pivotante, qui permet d'ajuster la longueur de façon progressive sans outil. Selon la configuration du poste, elle s'utilise à double sur les points d'attache latéraux du harnais (favorisant une meilleure répartition de la charge au niveau de la ceinture) ou à simple sur le point d'attache ventral, lorsque l'amarrage est situé au-dessus de l'utilisateur. Dans ce second cas, la charge se répartit entre la ceinture et les cuisses.
Une gaine de protection amovible protège la corde des zones de contact abrasives et favorise le coulissement. Retirée lors d'un usage à simple, elle permet de remonter au plus près de l'ancrage. Les deux extrémités sont pourvues de terminaisons cousues avec manchon en plastique, maintenant le connecteur en position et limitant l'abrasion de la corde.
La longe est disponible en 7 longueurs et en deux coloris (blanc/jaune et noir) et comporte une étiquette de couleur à chaque extrémité pour identifier la longueur immédiatement. Les pièces détachées sont disponibles séparément, ce qui permet de prolonger la durée de vie du produit.
Spécifications :
- Matériaux : polyamide, polyester, aramide, aluminium et acier inoxydable.
- Longueurs disponibles : 2, 3, 4, 5, 10, 15 et 20 m.
- Coloris : blanc/jaune, noir.
- Poids selon longueur : 480 g (2 m), 560 g (3 m), 640 g (4 m), 720 g (5 m), 1 075 g (10 m), 1 475 g (15 m), 1 875 g (20 m).
- Charge utile : 140 kg.
- Résistance maximale transmissible à la structure (ancrage provisoire et ligne de vie) : 18 kN.
- Usage réservé à une seule personne.
- Garantie fabricant : 3 ans.
Normes :
- EN 358:2018 : norme européenne relative aux longes de maintien au travail et aux systèmes de maintien au travail, définissant les critères de résistance et de sécurité applicables à ce type d'EPI.
- EN 795:2012 type B : norme européenne relative aux dispositifs d'ancrage provisoires destinés à ceinturer une structure.
- EN 795:2012 type C : norme européenne applicable aux lignes de vie horizontales flexibles.
Points forts
- Réglage précis sans outil grâce à la came pivotante et à la poignée, réduisant le temps d'ajustement au poste.
- Double mode d'utilisation (simple ou double) sur un seul équipement, limitant le nombre d'EPI à gérer.
- Gaine de protection amovible : protège la corde en environnement abrasif et se retire facilement pour un usage à simple.
- Terminaisons cousues avec manchon plastique : maintien du connecteur en position et protection accrue contre l'usure.
- Double mode d'utilisation (simple ou double) sur un seul équipement, limitant le nombre d'EPI à gérer.
- Gaine de protection amovible : protège la corde en environnement abrasif et se retire facilement pour un usage à simple.
- Terminaisons cousues avec manchon plastique : maintien du connecteur en position et protection accrue contre l'usure.
Applications
La longe GRILLON trouve sa place dans tous les environnements où des travaux en hauteur nécessitent un maintien au travail fiable et ajustable. Elle intervient en complément d'un dispositif d'arrêt des chutes, jamais en remplacement.
Les secteurs concernés sont notamment : le BTP (travaux sur toiture, échafaudage, charpente), la maintenance industrielle (interventions sur structures métalliques, passerelles, cuves), les travaux sur pylônes ou mâts (télécommunications, énergie), ainsi que les activités portuaires et navales. Elle convient également aux interventions en espaces confinés en hauteur, où la longueur réglable entre 2 et 20 m permet de s'adapter aux configurations les plus variées.
L'usage à double sur points d'attache latéraux répond aux situations où l'opérateur travaille en appui sur les pieds, en ceinturant un ancrage structurel. L'usage à simple convient lorsque l'amarrage est positionné en surplomb, avec un renvoi de charge vers le harnais complet.
Les secteurs concernés sont notamment : le BTP (travaux sur toiture, échafaudage, charpente), la maintenance industrielle (interventions sur structures métalliques, passerelles, cuves), les travaux sur pylônes ou mâts (télécommunications, énergie), ainsi que les activités portuaires et navales. Elle convient également aux interventions en espaces confinés en hauteur, où la longueur réglable entre 2 et 20 m permet de s'adapter aux configurations les plus variées.
L'usage à double sur points d'attache latéraux répond aux situations où l'opérateur travaille en appui sur les pieds, en ceinturant un ancrage structurel. L'usage à simple convient lorsque l'amarrage est positionné en surplomb, avec un renvoi de charge vers le harnais complet.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,93 € HT
/ unité
232,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h




