Ligne de vie temporaire 3M 7605061, Longueur : 18 m

LIGNEE VIE TEMPORAIRE EZ-LINE 18M RECTRACTABLE CE, EN795, classe C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7605061
Rubix :0520-6108943
Fabricant :7100231231
EAN :00840779170371
LIGNE DE VIE HORIZONTALE EZ-LINE 18 M RETRACTABLE

Résumé technique

Longueur18 m

Documents

Détails articles : LIGNE DE VIE HORIZONTALE EZ-LINE 18 M RETRACTABLE


Ce système de ligne de vie horizontale rétractable 3M™ DBI-SALA® EZ-Line™ garantit une sécurité optimale sur les chantiers avec une installation simple et rapide. Portable et modulable, il permet de créer une ligne de vie temporaire de 18 mètres en quelques minutes, réduisant le temps de mise en place tout en améliorant la productivité.

Caractéristiques:
Ce système EZ-Line se distingue par sa conception rétractable unique, qui permet un rangement et un transport aisés. Doté d’un témoin de chute et d’un indicateur de pré-tension, il garantit une installation sécurisée et intuitive. Ce système est compatible avec divers types de structures d’ancrage capables de supporter une charge de 22 kN. De plus, sa poignée ergonomique facilite les manipulations, tandis que son poids réduit (33 % de moins que les systèmes traditionnels) améliore le confort de l’utilisateur.

Spécifications:
• Longueur totale rétractable : jusqu’à 18 mètres
• Matériau de la ligne de vie : câble galvanisé de 6,25 mm
• Nombre maximum d’utilisateurs : 2 par travée, jusqu’à 6 pour des systèmes à multiples travées
• Poids total : 11,25 kg
• Dimensions : 30 cm x 26,25 cm x 18,12 cm
• Carter : polyéthylène linéaire à basse densité
• Mousquetons : acier zingué
• Poignée d'ancrage : zinguée

Normes:
Ce produit est conforme à la norme EN 795 Type C, garantissant une sécurité optimale pour les travailleurs en hauteur. Les témoins de chute et de pré-tension intégrés renforcent la conformité et facilitent les inspections.

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

• Installation rapide et intuitive en quelques minutes.
• Système rétractable pour un transport et un rangement aisés.
• Léger, pesant 33 % de moins que les systèmes traditionnels.
• Témoin de chute et indicateur de pré-tension pour une sécurité optimale.
• Compatibilité avec diverses structures d’ancrage de 22 kN.
• Conçu pour accueillir jusqu’à 6 utilisateurs sur des systèmes à multiples travées.

Applications

Idéal pour les chantiers de construction, les travaux pétroliers, les sites d’extraction miniers et les environnements industriels, le système EZ-Line garantit une protection antichute efficace et flexible. Il est particulièrement adapté aux interventions temporaires nécessitant une installation rapide et une protection pour plusieurs travailleurs.

Informations techniques


Attributs
Longueur18 m
3 005,15 € HT
/ unité
3 606,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours