Gant manutention générale Tegera 8810R-11, Taille : 11 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

TEGERA Infinity 8810R

Voir les informations techniques
Références
Tegera :8810R-11
Rubix :C312-6199342
EAN :7340118370491
GANT SYNTHETIQUE TEGERA 8810R INFINITY T11
Résumé technique
Taille11
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANT SYNTHETIQUE TEGERA 8810R INFINITY T11


Gant doublé d’hiver avec enduction de paume en mousse de nitrile super douce pour la saison froide ou dans les zones de travail fraîches. Conçu pour un travail polyvalent dans des environnements secs à semi-secs. Il est chaud et confortable, tout en restant doux et souple et offre une dextérité élevée et une sensibilité au bout des doigts propres au gant Infinity. Des matériaux respirants pour un confort toute la journée. Sans danger pour la peau avec Derma-test et certificat Oeko-Tex. Lots destinés à la vente au détail avec une étiquette swing afin de guider les clients en magasin.

Informations techniques


Attributs
Taille11
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalenylon
Matièresynthétique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,66 HT
/ 6 paires
83,59 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours

Taille

Sélectionner les références (5)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.