Gant manutention générale Tegera 7798-12, Taille : 12 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 2

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :7798-12
Rubix :C312-6199843
EAN :7340118347455
GANT EN CUIR TEGERA 7798 T12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille12
Revêtement des gantsélasthanne
Niveau de résistance à l'abrasion2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT EN CUIR TEGERA 7798 T12


Le gant TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798 garantit un confort et un soutien exceptionnels tout au long de la journée. Sa doublure chaude, imperméable et coupe-vent assure une performance fiable dans les environnements froids et humides. Conçu pour résister à des conditions exigeantes, il combine fonctionnalité et durabilité, tout en maintenant une sensation de chaleur et de sécurité optimale.

Caractéristiques:
Le gant TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798 allie technologie et confort et est particulièrement adapté pour le froid et les gros travaux. Sa conception est en cuir de caprin pleine fleur de qualité supérieure avec une doublure chaude doublée de Thinsulate™ 40 g et un dessus en spandex pour une flexibilité maximale. Imperméable et coupe-vent, il assure une protection contre les éléments tout en maintenant une excellente respirabilité. Sa couleur et ses détails réfléchissants lui donnent une bonne visibilité, même dans les environnements sombres. Les utilisateurs peuvent aussi profiter d’une compatibilité avec les écrans tactiles, d'un renforcement de l'index, du pouce et du bout des autres doigts et d'un ajustement exceptionnel. Il prévient également les cloques et ampoules, les écorchures, égratignures/lacérations, le contact avec la poussière, et l'assèchement de la peau et les gerçures.

Spécifications:
- Matériau côté paumes : Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure
- Matériau dessus : Spandex
- Matériau de doublure : Thinsulate™ 40g, Polaire
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Longueur : 240-275 mm (selon la taille)
- Couleur : jaune et noir
- Conditionnement : étiquette avec fente euro.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2111X qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (1/4) et à la perforation (1/4). Le gant répond également aux exigences de la norme EN 511 avec une classification 111 pour une protection contre le froid convectif, le froid de contact et une imperméabilité à l'eau.

Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.

Points forts

- Offre une protection thermique grâce à la doublure Thinsulate™ 40 g, idéale pour les environnements froids et humides ;
- Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation efficace des dispositifs mobiles sans retirer les gants ;
- Cuir pleine fleur de caprin de qualité supérieure, offrant une durabilité et une résistance accrues ;
- Imperméable et coupe-vent, garantissant une protection optimale contre les éléments ;
- Détails réfléchissants et couleur à haute visibilité pour une meilleure sécurité en environnements sombres.

Applications

Le gant TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7798 est idéal pour une variété de contextes professionnels. Il convient parfaitement aux travaux de construction, d’ingénierie, et de manutention moyenne, ainsi qu’aux opérations dans les secteurs agricoles, forestiers, et du bâtiment. Recommandé pour les environnements sombres, venteux, froids, ou humides, il excelle également dans des conditions huileuses, graisseuses ou sur des surfaces glissantes, offrant une prise et une protection optimales dans des situations exigeantes.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille12
Revêtement des gantsélasthanne
Niveau de résistance à l'abrasion2
Matière principalecuir
Couleurnoir
Matièrecuir
52,17 HT
/ paire
62,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.