Gant forestier Tegera 951-9, Taille : 09 | Couleur : Jaune
TEGERA® 951 CHAIN SAW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :951-9
Rubix :C312-6130449
EAN :7340118313184
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 951 T9 POUR TRONCONNEUSE
Les gants TEGERA® 951 CHAIN SAW sont conçus pour les utilisateurs de tronçonneuses. Fabriqués en cuir pleine fleur de vachette avec une doublure Dyneema®, ils protègent efficacement contre les coupures tout en restant confortables.
Caractéristiques:
Les gants TEGERA® 951 CHAIN SAW offrent le niveau de protection le plus élevé contre les coupures de scie ou de tronçonneuses grâce à leur conception en Dyneema®, en polyester et en cuir pleine fleur de vachette. Flexibles, les doigts sont préformés et l'index et les bouts des doigts sont renforcés, ce qui permet une meilleure préhension et une meilleure résistance. De plus, la couleur jaune améliore la visibilité des mains, essentielle pour minimiser les risques d'accident et assurer une détection rapide dans des environnements tels que les forêts ou les exploitations agricoles.
Spécifications:
- Matériau côté paumes : Cuir pleine fleur de vachette - qualité supérieure
- Matériau dessus : Polyester
- Matériau de doublure : Dyneema®
- Modèle de manchette : Poignet textile
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11
- Longueur : 230-265 mm
- Couleur : Jaune, Blanc
- Conditionnement : Étiquette avec fente euro, 6 paires par lot.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3142X qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Il est également conforme à la norme EN ISO 11393-4 CLASS1 / TYPE1 / 20m/s Design A, ce qui signifie que ce gant offre une protection certifiée contre les risques liés aux tronçonneuses jusqu'à une vitesse de 20 m/s.
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Caractéristiques:
Les gants TEGERA® 951 CHAIN SAW offrent le niveau de protection le plus élevé contre les coupures de scie ou de tronçonneuses grâce à leur conception en Dyneema®, en polyester et en cuir pleine fleur de vachette. Flexibles, les doigts sont préformés et l'index et les bouts des doigts sont renforcés, ce qui permet une meilleure préhension et une meilleure résistance. De plus, la couleur jaune améliore la visibilité des mains, essentielle pour minimiser les risques d'accident et assurer une détection rapide dans des environnements tels que les forêts ou les exploitations agricoles.
Spécifications:
- Matériau côté paumes : Cuir pleine fleur de vachette - qualité supérieure
- Matériau dessus : Polyester
- Matériau de doublure : Dyneema®
- Modèle de manchette : Poignet textile
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11
- Longueur : 230-265 mm
- Couleur : Jaune, Blanc
- Conditionnement : Étiquette avec fente euro, 6 paires par lot.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3142X qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Il est également conforme à la norme EN ISO 11393-4 CLASS1 / TYPE1 / 20m/s Design A, ce qui signifie que ce gant offre une protection certifiée contre les risques liés aux tronçonneuses jusqu'à une vitesse de 20 m/s.
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.
Points forts
- Protection renforcée contre les coupures de scie ou de tronçonneuse ;
- Meilleure sécurité avec une visibilité accrue grâce à leur couleur jaune haute visibilité ;
- Protection et durabilité avec des bouts de doigts et un index renforcés ;
- Excellente maniabilité avec leur conception flexible et préformée.
- Meilleure sécurité avec une visibilité accrue grâce à leur couleur jaune haute visibilité ;
- Protection et durabilité avec des bouts de doigts et un index renforcés ;
- Excellente maniabilité avec leur conception flexible et préformée.
Applications
Les gants TEGERA® 951 CHAIN SAW sont recommandés pour les travaux forestiers et agricoles, où la protection contre les risques d’écorchures, d’abrasions et de coupures est essentielle. Idéals pour les manutentions moyennes, ils s’adaptent parfaitement aux professionnels évoluant dans des environnements difficiles, tels que l’agriculture, la construction et les services d’utilités.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,14 € HT
/ paire
99,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h