Gant résistant aux produits chimiques Tegera 16-9, Taille : 09 | Longueur : 350 mm

TEGERA 16-9 GANT DE PROTECTION CHIMIQUE NOIR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :16-9
Rubix :C312-6199515
EAN :7340118332932
GANT DE PROTECTION CHIMIQUE 16 T9

Résumé technique

Taille9
Longueur350 mm
Matière principalebutyle
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT DE PROTECTION CHIMIQUE 16 T9


Le gant TEGERA® 16 est un gant de protection conçu pour offrir une résistance supérieure aux produits chimiques agressifs tout en préservant la dextérité et le confort de l'utilisateur. Fabriqué en butyle de 0,34 mm avec une finition sablée, il permet une manipulation précise et sécurisée dans des environnements à haut risque. Sa compatibilité avec les écrans tactiles et sa polyvalence en font un équipement de protection indispensable pour les professionnels exposés aux substances chimiques.

Caractéristiques :
Le gant de manutention TEGERA® 16 combine une protection avancée contre les substances chimiques dangereuses avec un haut niveau de confort et de flexibilité. Conçu pour être imperméable, il empêche tout contact direct avec des liquides nocifs tout en maintenant une excellente sensibilité tactile. Sa finition sablée offre une adhérence fiable, même en milieu humide ou glissant. La matière en butyle est spécialement choisie pour sa résistance chimique, et la conception du gant inclut des bords roulés pour une protection complète du poignet. Ce gant est également compatible avec les écrans tactiles, ce qui permet une utilisation continue des outils numériques sans retrait des gants.

Spécifications :
- Catégorie : Cat. III
- Épaisseur : 0,34 mm
- Longueur : 350 mm
- Design adhérence : Finition sablée
- Coloris : Noir
- Matériau : Butyle
- Type de poignet : Bords roulés.

Normes :
Ce gant TEGERA® 16 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 374-1/Type B (BIK) : cette norme garantit une protection contre ces substances chimiques : Actéone (B), Acide acétique à 99 % (I), Hydroxyde de sodium à 40 % (K) , avec des niveaux de perméation contrôlés ;
- EN ISO 374-5 (Virus) : cette norme atteste que le gant offre une protection contre les micro-organismes, tels que les champignons, les bactéries et les virus ;
- EN 388 A (0010X) : ce gant résiste à la déchirure (1/4).

Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.

Points forts

- Protection renforcée contre les produits chimiques agressifs ;
- Compatibilité avec les écrans tactiles pour une utilisation numérique fluide ;
- Excellente adhérence grâce à la finition sablée ;
- Confort optimal et bonne flexibilité pour les travaux de précision ;
- Étanchéité complète pour empêcher toute pénétration de liquides ;
- Conception ergonomique pour une bonne tenue sur la main.

Applications

Le gant TEGERA® 16 est idéal pour les travaux de manutention moyenne dans des contextes chimiques ou dangereux. Il est recommandé pour les environnements à risques chimiques, les zones corrosives ou à fort potentiel infectieux. Les secteurs typiques incluent l’agriculture, la pétrochimie, les laboratoires, l’industrie chimique, les activités de nettoyage, les travaux d’assainissement ou de réparation. Il peut être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur, notamment dans des conditions où l’utilisateur est exposé à des produits chimiques liquides ou solides.

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur350 mm
Matière principalebutyle
Couleurnoir
Style manchettebords roulés
Environnement d'utilisationsec
Matièrebutyle
91,02 € HT
/ paire
109,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.