Raccord instantané pneumatique SMC KQ2T08-G02N

Tee

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2T08-G02N
Rubix :0338-2503379
Fabricant :01162910
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2

Résumé technique

Matièrec3604, pbt
Raccordement 18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt
Raccordement 18 mm
Profilkq2
Raccordement 2g 1/4 in
Température maxi60 °C
91,30 € HT
/ 10 unités
109,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours