Références
Festo :NPQH-T-G12-Q12
Rubix :0326-2565726
Fabricant :578403
EAN :4052568061067

Résumé technique
| Matière | laiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T NPQH-T-G12-Q12-P10
Raccord enfichable en T NPQH-T-G12-Q12 Taille=Standard, Diamètre nominal=11 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,54 € HT
/ unité
23,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours