Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-3/8-10-I

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV-3/8-10-I
Rubix :0326-2574038
Fabricant :153103
EAN :4052568031961
RACCORD COUDE QSLV-3/8-10-I

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSLV-3/8-10-I


Raccord coudé QSLV-3/8-10-I Orientable sur 360°, filetage externe avec six-pans interne. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 3/8
Profilstandard
Raccordement 210
92,50 € HT
/ 10 unités
111,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours