Raccord instantané pneumatique Festo CRQS-1/8-4

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :CRQS-1/8-4
Rubix :0326-2571152
Fabricant :132643
EAN :4052568028206
RACCORD ENFICHA CRQS-1/8-4

Résumé technique

Matièreacier inoxydable fortement allié (boîtier);fpm (joint);acier inoxydable fortement allié (anneau de déverrouillage/ griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA CRQS-1/8-4


Raccord enfichable CRQS-1/8-4 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,5 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable fortement allié (boîtier);fpm (joint);acier inoxydable fortement allié (anneau de déverrouillage/ griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Profilstandard
Raccordement 24
49,07 € HT
/ unité
58,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours