Raccord instantané pneumatique Festo QSL-3/8-12-20
Raccord enfichable en L
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSL-3/8-12-20
Rubix :0326-2574119
Fabricant :130737
EAN :4052568024581

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSL-3/8-12-20
Raccord instantané en L QSL-3/8-12-20 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=7,7 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=toute, Taille du conteneur=20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,80 € HT
/ 20 unités
176,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours