Raccord instantané pneumatique Festo QSY-M5-6
Raccord en Y à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSY-M5-6
Rubix :0326-2458849
Fabricant :190674
EAN :4052568043056

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | male thread m5 |
Détails articles : RACCORD 190674
Raccord banjo Y QSY-M5-6 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | male thread m5 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | for pneumatic tube od 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,60 € HT
/ 10 unités
70,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours