T-shirt haute visibilité Singer Safety SUZO04, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
TEE SHIRT SUZO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Singer Safety :SUZO04
Rubix :0523-6087535
EAN :3660514065864

Documents
Détails articles : TEE SHIRT HVORANGE TXL
T-shirt en tricot bird-eye 100% polyester 150g/m2.2 bandes horizontales rétro-réfléchissantesautour du corps.Col rond bleu marine. Manches courtesColoris orange /bleu.
Points forts
Très léger à porter. Tricot à oeil (bird eye), souple, fonctionnel et très confortable.Coupe moderne et innovante.Biais de renfort et de propreté à l'encolure.Manches et bas du vêtement avec ourlet.Design exclusif Vetipro®.
EN340:2003, EN471: 2003 +A1:2007.
Applications
Chantiers, BTP, entretien des voiries (DEE), transport(chauffeurs routiers), caristes, dockers, déménageurs,accompagnateurs de voyage, métiers de la sécurité...
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 150 g/m² |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,58 € HT
/ unité
33,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h