Tee shirt CONCEPT Tricots Bonnemaille HALLEY NON FEU 1 - TL, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Tee-Shirt HALLEY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :HALLEY NON FEU 1 - TL
Rubix :6744-6136175
EAN :3000000603543

Documents
Détails articles : TEE-SHIRT HALLEY L BLEU MARINE NON FEU 1
Sous-vêtement anti-feu, antistatique, et protection à l'arc électrique. Matière : 50% coton, 39% modacrylique, 10% viscose, et 1% antistatique. Normes : EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN1149-5, CEI 61482-2 classe 1. ATPV : 4,1 cal/cm².
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Manches longues | oui |
| Grammage | 160 g/m² |
| Matière | coton / modacrylique / viscose / antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,43 € HT
/ unité
100,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
