Tee shirt Lafont C190ATT--204-XXL, Taille : 2XL | Couleur : Beige | Matière principale : Coton
Tee-shirt FLANGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :C190ATT--204-XXL
Rubix :8677-6096921
Fabricant :C190ATT00987XXL
EAN :3122458397277

Documents
Détails articles : TEE-SHIRT BEIG/NOIR C190ATT XXL PUR COTON
Manches courtes. Composition : 100 % coton - 185 g.
Applications
Bâtiment, construction.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | beige |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 185 g/m² |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,68 € HT
/ unité
20,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
