T-shirt haute visibilité DMD 006960LHV-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton/Polyester
Tee-shirt col V HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :006960LHV-3XL
Rubix :1544-6204351
EAN :3660668417830





Documents
Détails articles : T-SHIRT MARINE/JAUNE FLUO T3XL HAUTE VISI MANCHE LONGUE COL V
Tee-shirt haute visibilité EN ISO 20471 classe 2 dissociable. Col V contrasté. Bandes rétroréfléchissantes ajourées grises de 5 cm résistantes à 25 lavages à 60°C posées autour du buste et en forme de bretelles. Manches courtes. Empiècements contrastés au bas du tee-shirt sur devant/dos et au bas des manches. Respirabilité élevée avec empiècements contrastés en maille filet sous les aisselles. Pan de dos. Grammage gr/m² : 180. Normes : EN ISO 20471 CLASSE 2 DISSOCIABLE / EN 13758-2 / UPF 40+.
Points forts
Confortable HV. Excellente protection UV.
Applications
Activités au cœur des flux de circulation.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | 50% coton 50% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,54 € HT
/ unité
51,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
