T-shirt haute visibilité T2S TSHIRBALI8OM-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
TEE-SHIRT BALI 8
Voir les informations techniquesRéférences
T2S :TSHIRBALI8OM-XL
Rubix :5952-6118118
EAN :3700002314965

Détails articles : TEE SHIRT BALI 8 ORANGE MARINE MANCHES COURTES TXL
Souple, léger et respirant : maille piquée Nittex Ultra Light 100% polyester. Protection contre les UV : conforme à la norme EN 13758-2. Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale. Bandes rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® segmentées thermcollées pour une souplesse et une légèreté inégalées. Coupe cintrée.
Norme : ENISO20471_2
Norme : ENISO20471_2
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,22 € HT
/ unité
60,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
