Tuyau pour produits acides/chimiques Alfaflex TE1016025
Technitube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :TE1016025
Rubix :2969-2012094
EAN :3422565116601

Documents
Détails articles : TUYAU TECHNITUBE D.10X16 UE25
Tuyau souple en PVC - Renforcement pat tresse textile de haute ténacité - Tube intérieur revêtu d'une couche protectrice en élastomère polyester (PEE) - Revêtement résistant aux U.V. et à l'abrasion
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Rayon de courbure | 37,5 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 70 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,00 € HT
/ 25 mètres
180,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
