Références
Alfaflex :TCAC2538020
Rubix :2969-2245071
EAN :3422567293706

Détails articles : TUYAU ALFACHEM D.25X38 - UE20 METRES
Tuyau : Polyéthylène réticulé de poids moléculaire très élevé (UPE), blanc lisse - Renforcement : Spirale en acier, plis textiles et fil antistatique noyés dans la paroi - Revêtement : EPDM, noir avec empreinte toilée et marquage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Longueur | 20 m |
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Rayon de courbure | 150 mm |
| Matière | epdm |
| Pression de non éclatement | 64 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 950,20 € HT
/ 20 mètres
2 340,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
