Tuyau pour produits acides/chimiques Alfaflex TEMS0814050
Technitube MS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :TEMS0814050
Rubix :2969-2058596
EAN :3422568749080

Documents
Détails articles : TUYAU BP20 TECHNITUBE MS BLEU D.8X14 - UE50 METRES
Tuyau souple multi-usages - Structure en thermoplastique renforcée par une tresse polyester haute ténacité et comportant une couche intérieur en polymer acrylate - Formulation spéciale offrant une grande souplesse et de qualité alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Rayon de courbure | 27,5 mm |
| Matière | polyestere |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,00 € HT
/ 50 mètres
340,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
