Tuyau pour produits acides/chimiques Alfaflex GPS040162030
Gaine spiralée GPS
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :GPS040162030
Rubix :2969-2012035
EAN :3422566963037

Détails articles : GAINE PROTECTION SPIRALE GPS D.40 PROFILE 16X2 - UE30 METRES
Profilés plats aux bords arrondis. PVC rigide. Excellente tenue aux U.V. - Diamètres intérieurs de 8 mm à 190 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Longueur | 30 m |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,20 € HT
/ 30 mètres
581,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
