Tuyau pour produits acides/chimiques Alfaflex SI0609025
Silicone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :SI0609025
Rubix :2969-2058593
EAN :3422565798937

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION SILICONE TRANSPARENT 6X9 UE25
Silicone pur, translucide, non toxique, biologiquement neutre, à hautes caractéristiques - Souples, élastique, flexible, indéformable, absence de vieillissement, anti-adhérent, hydrophobe - Résistance aux stérilisations répétées en autoclave et au poupinel (180°C), par irradiation ou action chimique - Dureté de 60 + 5° ShA - Densité de 1,2 - Résistance à la traction de 9 N/mm2 - Allongement à la rupture à 375% - Satisfait aux tests chimiques de la Pharmacopée Européenne - Satisfait aux listes positives FDA et BGA ainsi qu'aux tests d'alimentarité selon les directives de la CEE - Résistant aux UV et Ozone
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 220 °C |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Matière | silicone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,50 € HT
/ 25 mètres
115,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
