Taraud machine Sutton T1540403
Tarauds (GUN) à pointe hélicoïdale - N T154
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1540403
Rubix :S748-0529411
EAN :9311963515915




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MF 4X0,5 6H GUN T154 N DIN374 B HSSE
Utilisation générale, matériaux jusqu'à env. 1000 N/mm2. Trous de passage. Convient au fonctionnement de la machine. Profondeurs jusqu'à environs 3 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 10 mm |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Revêtement | poli |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,15 € HT
/ unité
61,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours