Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM106AB-M8X075 N1PR

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-NM106AB-M8X075 N1PR
Rubix :0033-0830066
Fabricant :8330259
EAN :7323227102832
TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM106AB-M8X075N1PR

Résumé technique

Filetagem8x0,75
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM106AB-M8X075N1PR


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetagem8x0,75
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementoui
Diamètre de perçage7,25 mm
Diamètre queue5,96 mm
Carré d'entraînement8,077 mm
Profondeur du filetage15 mm
Longueur totale80 mm
Matière du corpshss-e / pm
Filetagem8x0,75
Nbre de filets au pouce33,87
117,05 HT
/ unité
140,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h