Taraud machine Sutton T1540302
Tarauds (GUN) à pointe hélicoïdale - N T154
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1540302
Rubix :S748-0529410
EAN :9311963515908




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MF 3X0,35 6H GUN T154 N DIN374 B HSSE
Utilisation générale, matériaux jusqu'à env. 1000 N/mm2. Trous de passage. Convient au fonctionnement de la machine. Profondeurs jusqu'à environs 3 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 8 mm |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Revêtement | poli |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,75 € HT
/ unité
57,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours