Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100IA-M4 C145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100IA-M4 C145
Rubix :0033-0805525
Fabricant :8248506
EAN :7323226759570


Résumé technique
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Carré d'entraînement | 4 mm |
| Profondeur du filetage | 17,5 mm |
| Longueur totale | 54,8 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 36,29 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,48 € HT
/ unité
42,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h