Taraud machine Sutton T2051000
Taraud à goujure hélicoïdale - R50 VAPM T205
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T2051000
Rubix :S748-0502903
EAN :9311963099330




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M10X1,5 6HX SPIRAL T205 R50 VA DIN371 C PM-V3 TICN
Pour les aciers inoxydables jusqu'à 850 N/mm². Revêtement TiCN. DIN 371 queue renforcée.
Applications
Pour les aciers inoxydables jusqu'à 850 N/mm². Revêtement TiCN. DIN 371 queue renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Carré d'entraînement | 8 mm |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Revêtement | ticn |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,77 € HT
/ unité
122,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h